text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 6 Universal 1, 6-delig


2x 851/4 TZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm 2x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 2x 800/4 Z bits: 1x5.5x50 mm, 1.2x6.5x50 mm 6 50 mm-long Wera bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use. In the case of the Torsion bits (TZ), torque peaks are additionally absorbed in the Torsion zone. This prevents premature wear and enhances the service life.

Artikelnummer 9L215489
Verpakking Kunststof box
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 2
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 79
HS- en goederencode
Model BIT-CHECK

Omschrijving

  • 2x 851/4 TZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm
  • 2x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm
  • 2x 800/4 Z bits: 1x5.5x50 mm, 1.2x6.5x50 mm

6 50 mm-long Wera bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use. In the case of the Torsion bits (TZ), torque peaks are additionally absorbed in the Torsion zone. This prevents premature wear and enhances the service life.

Artikelnummers

Artikelnummer 9L215489
EAN 4013288156143
UBB 500643325672
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056474001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.