text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 6 TX Universal 1, 6-delig


6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 6 50 mm-long Wera TORX® bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use.

Artikelnummer 4K231456
Verpakking Kunststof box
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 6
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 6
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 76
HS- en goederencode

Omschrijving

  • 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm

6 50 mm-long Wera TORX® bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use.

Artikelnummers

Artikelnummer 4K231456
EAN 4013288156112
UBB 500643325268
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056472001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.