text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 6 TX Impaktor 1, 6-delig


6 Wera Impaktor bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check. Bij de Impaktor technologie wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de materiaaleigenschappen en is de geometrie volledig aangepast om langdurig gebruik mogelijk te maken, zelfs onder extreme werkomstandigheden. De bitpunt is voorzien van minuscuul kleine diamantdeeltjes die zorgen voor een hogere wrijvingsweerstand en zo het risico op wegglijden uit de schroef verkleinen.

Artikelnummer 7Q204127
Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 6
Aantal bits sleuf 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 6
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model BIT-CHECK

Omschrijving

6 Wera Impaktor bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check. Bij de Impaktor technologie wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de materiaaleigenschappen en is de geometrie volledig aangepast om langdurig gebruik mogelijk te maken, zelfs onder extreme werkomstandigheden. De bitpunt is voorzien van minuscuul kleine diamantdeeltjes die zorgen voor een hogere wrijvingsweerstand en zo het risico op wegglijden uit de schroef verkleinen.

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q204127
EAN 4013288157744
UBB 500643324840
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057693001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.