text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 6 Stainless 1 SB, 6-delig


2x 3855/4 Bits, stainless: PZ 2 x 50 mm 3x 3867/4 TORX®, stainless: TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm 1x 3840/4 Bits, stainless: 5.5 x 50 mm Upright positionable Bit-Check with high quality stainless bits. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO-F 6.3.

Artikelnummer 3J691490
Verpakking Kunststof box
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 3
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 3
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 1
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 93
HS- en goederencode
Model BIT-CHECK

Omschrijving

  • 2x 3855/4 Bits, stainless: PZ 2 x 50 mm
  • 3x 3867/4 TORX®, stainless: TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm
  • 1x 3840/4 Bits, stainless: 5.5 x 50 mm

Upright positionable Bit-Check with high quality stainless bits. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 3J691490
EAN 4013288164636
UBB 500643324683
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073634001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.