text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6-delig


1x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mm 3x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm 2x 840/4 Z bits: 5x50 mm, 6x50 mm 6 Wera bits (50 mm length) neatly arranged in the smallest of spaces in the practical Bit-Check. Particularly suitable for plumbing, heating and air conditioning; Bit-Checks allow a quick overview of the available tools. Unused bits are simply put back in the holder and will not be lost. Easy transport e.g. in your shirt pocket. The tough bits are suitable for universal use.

Artikelnummer 7L181693
Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 1
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 3
Aantal bits sleuf 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 1
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 3
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 2
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 94
HS- en goederencode

Omschrijving

  • 1x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mm
  • 3x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm
  • 2x 840/4 Z bits: 5x50 mm, 6x50 mm

6 Wera bits (50 mm length) neatly arranged in the smallest of spaces in the practical Bit-Check. Particularly suitable for plumbing, heating and air conditioning; Bit-Checks allow a quick overview of the available tools. Unused bits are simply put back in the holder and will not be lost. Easy transport e.g. in your shirt pocket. The tough bits are suitable for universal use.

Artikelnummers

Artikelnummer 7L181693
EAN 4013288227997
UBB 500731041306
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05073631001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.