text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera Bit-Check 6 PZ Impaktor 1, 6-delig


6 Wera Impaktor bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check. Bij de Impaktor technologie wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de materiaaleigenschappen en is de geometrie volledig aangepast om langdurig gebruik mogelijk te maken, zelfs onder extreme werkomstandigheden. De bitpunt is voorzien van minuscuul kleine diamantdeeltjes die zorgen voor een hogere wrijvingsweerstand en zo het risico op wegglijden uit de schroef verkleinen.

Artikelnummer 1M638572
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 6
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 6
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 6
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 6
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Aantal bits binnenvierkant 0
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 66.26
HS- en goederencode
Model BIT-CHECK

Omschrijving

6 Wera Impaktor bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check. Bij de Impaktor technologie wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de materiaaleigenschappen en is de geometrie volledig aangepast om langdurig gebruik mogelijk te maken, zelfs onder extreme werkomstandigheden. De bitpunt is voorzien van minuscuul kleine diamantdeeltjes die zorgen voor een hogere wrijvingsweerstand en zo het risico op wegglijden uit de schroef verkleinen.

Artikelnummers

Artikelnummer 1M638572
EAN 4013288157737
UBB 500643324279
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057692001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.