text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31-delig


Wera Zyklop Mini 1: Een symbiose van kracht en schoonheid. Uitermate robuust dankzij smeedijzeren uitvoering. Geschikt voor draaimomenten tot zo'n 65 Nm. De kleine uitvoering is met name bedoeld voor schroeven op plaatsen waar weinig ruimte is. Het geribde wiel maakt snel schroeven mogelijk. Wordt geleverd als set, in de beproefde Wera Bit-Check met dopadapter en riemclip. Gereedschap laat zich eenvoudig plaatsen en verwijderen. Uiterst robuust en lange levensduur.

Artikelnummer 81615.073.640
Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 6
Aantal bits PZ (kruiskop) 5
Aantal bits Torx 6
Aantal bits sleuf 1
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 6
Aantal bits PZ (kruiskop) 5
Aantal bits Torx 6
Aantal bits sleuf 1
Aantal bits totaal 28
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 5
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Ja
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 360
HS- en goederencode
Model BIT-CHECK
Type Square/Triwing/Pozidriv/Torx Bit Set

Omschrijving

Wera Zyklop Mini 1: Een symbiose van kracht en schoonheid. Uitermate robuust dankzij smeedijzeren uitvoering. Geschikt voor draaimomenten tot zo'n 65 Nm. De kleine uitvoering is met name bedoeld voor schroeven op plaatsen waar weinig ruimte is. Het geribde wiel maakt snel schroeven mogelijk. Wordt geleverd als set, in de beproefde Wera Bit-Check met dopadapter en riemclip. Gereedschap laat zich eenvoudig plaatsen en verwijderen. Uiterst robuust en lange levensduur.

Artikelnummers

Artikelnummer 81615.073.640
EAN 4013288144652
UBB 500512185223
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05073640001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.