text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 30 Wood 2, 30-delig


Robuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Inclusief universele houder met krachtige permanente magneet voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aansluiting Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine. Neerzetbare, meervoudige Bit-Check voor goede bit-positionering in alle situaties.

Artikelnummer 5M960074
Aantal bits PH (kruiskop) 1
Aantal bits PZ (kruiskop) 9
Aantal bits Torx 19
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 29
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal bits PH (kruiskop) 1
Aantal bits PZ (kruiskop) 9
Aantal bits Torx 19
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 29
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Aantal bits binnenvierkant 0
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 225.4
HS- en goederencode
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Omschrijving

Robuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Inclusief universele houder met krachtige permanente magneet voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aansluiting Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine. Neerzetbare, meervoudige Bit-Check voor goede bit-positionering in alle situaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 5M960074
EAN 4013288179845
UBB 500643336232
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 05057432001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.