text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 30 Wood 1, 30-delig


Robuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Inclusief universele houder met ringmagneet die ook zware schroeven goed op de plaats houdt, alsmede Rapidaptor, om bits te kunnen plaatsen zonder de huls te hoeven bedienen. Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine. Neerzetbare, meervoudige Bit-Check voor goede bit-positionering in alle situaties.

Artikelnummer 7C345388
Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 11
Aantal bits Torx 15
Aantal bits sleuf 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 11
Aantal bits Torx 15
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 29
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 264.6
HS- en goederencode
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Omschrijving

Robuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Inclusief universele houder met ringmagneet die ook zware schroeven goed op de plaats houdt, alsmede Rapidaptor, om bits te kunnen plaatsen zonder de huls te hoeven bedienen. Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine. Neerzetbare, meervoudige Bit-Check voor goede bit-positionering in alle situaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 7C345388
EAN 4013288179807
UBB 500643336075
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057433001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.