text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 30 TX Universal 1 SB, 30-delig


1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm 29x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 8x TX 20x25 mm, 7x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 30-piece. Tough-absorbing Wera bits for universal use. 1 universal halter 899/4/1 K for take-up in the power screwdriver or use in the chuck of the power drill. Comes with tough viscous TORX® bits for universal use.

Artikelnummer 5N756868
Verpakking Doos
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 29
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Doos
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 29
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 29
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 266
HS- en goederencode

Omschrijving

  • 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 29x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 8x TX 20x25 mm, 7x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm

30-piece. Tough-absorbing Wera bits for universal use. 1 universal halter 899/4/1 K for take-up in the power screwdriver or use in the chuck of the power drill. Comes with tough viscous TORX® bits for universal use.

Artikelnummers

Artikelnummer 5N756868
EAN 4013288229618
UBB 500731027610
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05057900001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.