text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30-delig


• 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universele Bithouder: 1/4" x 50 mm • 9x 851/1 BTZ-bits: 2x PH 1x25 mm, 5x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm • 10x 855/1 BTZ-bits: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm • 10x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm Sterk-absorberende bits voor universeel gebruik. BiTorsiebits met een torsiezone - waar kinetische energie wordt afgeleid van piekbelastingen. Dit verlengt de levensduur van het product aanzienlijk. Biedt de best mogelijke levensduur met de juiste houder. Wordt geleverd met Rapidaptor-technologie, waarmee bits kunnen worden bevestigd zonder dat de huls hoeft te werken. Het verwijderen van de bit is eenvoudig, simpelweg door de sleeve naar voren te duwen - voor snelle bitwisseling met slechts één hand. Voor het opzetten van bits met 1/4" zeshoekkop aandrijving volgens DIN ISO 1173-C 6.3 en E 6.3. Voor het plaatsen in de powerscrewdriver of in de boorkop van de boormachine. De multicomponent Bit-Check is overtuigend vanwege het lage gewicht en de maximale compactheid. In dit opzicht zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check ervoor dat de bits stevig vastzitten en tegelijkertijd eenvoudig te verwijderen zijn. Het profiel en de grootte van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera Take it easy Tool Finder met zijn kleurcodering en duidelijk zichtbare afdruk.

Artikelnummer 1J373930
Verpakking Kunststof box
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 9
Aantal bits PZ (kruiskop) 10
Aantal bits Torx 10
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 9
Aantal bits PZ (kruiskop) 10
Aantal bits Torx 10
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 29
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 250.1
HS- en goederencode
Model BIT-CHECK
Type Phillips/Pozidriv/Torx Bit Set

Omschrijving

• 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universele Bithouder: 1/4" x 50 mm • 9x 851/1 BTZ-bits: 2x PH 1x25 mm, 5x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm • 10x 855/1 BTZ-bits: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm • 10x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm Sterk-absorberende bits voor universeel gebruik. BiTorsiebits met een torsiezone - waar kinetische energie wordt afgeleid van piekbelastingen. Dit verlengt de levensduur van het product aanzienlijk. Biedt de best mogelijke levensduur met de juiste houder. Wordt geleverd met Rapidaptor-technologie, waarmee bits kunnen worden bevestigd zonder dat de huls hoeft te werken. Het verwijderen van de bit is eenvoudig, simpelweg door de sleeve naar voren te duwen - voor snelle bitwisseling met slechts één hand. Voor het opzetten van bits met 1/4" zeshoekkop aandrijving volgens DIN ISO 1173-C 6.3 en E 6.3. Voor het plaatsen in de powerscrewdriver of in de boorkop van de boormachine. De multicomponent Bit-Check is overtuigend vanwege het lage gewicht en de maximale compactheid. In dit opzicht zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check ervoor dat de bits stevig vastzitten en tegelijkertijd eenvoudig te verwijderen zijn. Het profiel en de grootte van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera Take it easy Tool Finder met zijn kleurcodering en duidelijk zichtbare afdruk.

Artikelnummers

Artikelnummer 1J373930
EAN 4013288179821
UBB 500643334823
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057430001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.