text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera Bit-Check 12 Wood 1 SB, 12-delig


Robuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Inclusief universele houder met ringmagneet die ook zware schroeven goed op de plaats houdt, alsmede Rapidaptor, om bits te kunnen plaatsen zonder de huls te hoeven bedienen. Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine. Neerzetbare, meervoudige Bit-Check voor goede bit-positionering in alle situaties.

Artikelnummer 0S078449
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 138
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 138
HS- en goederencode

Omschrijving

Robuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Inclusief universele houder met ringmagneet die ook zware schroeven goed op de plaats houdt, alsmede Rapidaptor, om bits te kunnen plaatsen zonder de huls te hoeven bedienen. Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine. Neerzetbare, meervoudige Bit-Check voor goede bit-positionering in alle situaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 0S078449
EAN 4013288214010
UBB 500711328020
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05136390001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.