text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 12 Metal 1, 12-delig


Robuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Inclusief universele houder met krachtige permanente magneet voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aansluiting Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine. Neerzetbare, meervoudige Bit-Check voor goede bit-positionering in alle situaties.

Artikelnummer 8C456306
Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 4
Aantal bits sleuf 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 4
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 11
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 3
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 105
HS- en goederencode
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Omschrijving

Robuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Inclusief universele houder met krachtige permanente magneet voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aansluiting Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine. Neerzetbare, meervoudige Bit-Check voor goede bit-positionering in alle situaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 8C456306
EAN 4013288179883
UBB 500643334096
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 05057424001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.