text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10-delig


Veel gereedschap op beperkte ruimte. Gesorteerd op aandrijving en formaat, om snel het juiste bit te vinden. De Wera bit-ratel. Smeedijzeren uitvoering. Fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken. Eenvoudige links/rechts-omschakeling. Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel.

Artikelnummer 1O933325
Verpakking Overig
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 3
Aantal bits sleuf 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 3
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 9
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 2
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Ja
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Omschrijving

Veel gereedschap op beperkte ruimte. Gesorteerd op aandrijving en formaat, om snel het juiste bit te vinden. De Wera bit-ratel. Smeedijzeren uitvoering. Fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken. Eenvoudige links/rechts-omschakeling. Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel.

Artikelnummers

Artikelnummer 1O933325
EAN 4013288195951
UBB 500686597674
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05057418001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.