text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 10 Universal 4, 10-delig


• 1x 899/4/1 universele bithouder: 1/4" x 50 mm • 3x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm • 3x 855/1 TZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm • 3x 800/1 TZ bits: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm Robuuste bit-check door Wera. Bit-checks geven een snel overzicht van de beschikbare gereedschappen. Bits die niet nodig zijn, worden eenvoudig opnieuw in de set geplaatst en raken niet verloren. Eenvoudige transport, bijvoorbeeld in de borstzak. Bevat universele houder met roestvrijstalen mouw, retensiering en sterke permanente magneet voor het opnemen van bits met 1/4" zeshoekige kopaandrijving volgens DIN ISO 1173-C 6.3. Kan in de schroevendraaier worden geplaatst of voor gebruik in de chuck van de elektrische boormachine. Wordt geleverd met torsiebits om voortijdige slijtage tegen te gaan; sterk viskeus voor universeel gebruik.

Artikelnummer 1X056212
Verpakking Kunststof box
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 3
Aantal bits totaal 9
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 90.45
HS- en goederencode
Model BIT-CHECK

Omschrijving

• 1x 899/4/1 universele bithouder: 1/4" x 50 mm • 3x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm • 3x 855/1 TZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm • 3x 800/1 TZ bits: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm Robuuste bit-check door Wera. Bit-checks geven een snel overzicht van de beschikbare gereedschappen. Bits die niet nodig zijn, worden eenvoudig opnieuw in de set geplaatst en raken niet verloren. Eenvoudige transport, bijvoorbeeld in de borstzak. Bevat universele houder met roestvrijstalen mouw, retensiering en sterke permanente magneet voor het opnemen van bits met 1/4" zeshoekige kopaandrijving volgens DIN ISO 1173-C 6.3. Kan in de schroevendraaier worden geplaatst of voor gebruik in de chuck van de elektrische boormachine. Wordt geleverd met torsiebits om voortijdige slijtage tegen te gaan; sterk viskeus voor universeel gebruik.

Artikelnummers

Artikelnummer 1X056212
EAN 4013288033758
UBB 500643333262
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056159001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.