text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 10 Stainless 1 SB, 10-delig


Neerzetbare Bit-Check met hoogwaardige RVS bits. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor lelijke vliegroest wordt voorkomen. 9 Wera RVS bits. 1 RVS Rapidaptor-snelwisselhouder. De meerdelige Bit-Check overtuigt door het lage gewicht en uitstekende compactheid. Daarbij zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check voor een betere houvast voor de bits en maakt tegelijk het uitnemen daarvan makkelijker. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera Take it easy tool finder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

Artikelnummer 9E057451
Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 1
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 5
Aantal bits sleuf 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 1
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 5
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 9
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model BIT-CHECK

Omschrijving

Neerzetbare Bit-Check met hoogwaardige RVS bits. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor lelijke vliegroest wordt voorkomen. 9 Wera RVS bits. 1 RVS Rapidaptor-snelwisselhouder. De meerdelige Bit-Check overtuigt door het lage gewicht en uitstekende compactheid. Daarbij zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check voor een betere houvast voor de bits en maakt tegelijk het uitnemen daarvan makkelijker. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera Take it easy tool finder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

Artikelnummers

Artikelnummer 9E057451
EAN 4013288112163
UBB 500643332272
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073630001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.