text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera Bit-Check 10 Stainless 1, 10-delig


Neerzetbare Bit-Check met hoogwaardige RVS bits. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor lelijke vliegroest wordt voorkomen. 9 Wera RVS bits. 1 RVS Rapidaptor-snelwisselhouder. De meerdelige Bit-Check overtuigt door het lage gewicht en uitstekende compactheid. Daarbij zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check voor een betere houvast voor de bits en maakt tegelijk het uitnemen daarvan makkelijker. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera Take it easy tool finder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

Artikelnummer 81568.071.110
Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 1
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 5
Aantal bits sleuf 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 1
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 5
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 9
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Omschrijving

Neerzetbare Bit-Check met hoogwaardige RVS bits. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor lelijke vliegroest wordt voorkomen. 9 Wera RVS bits. 1 RVS Rapidaptor-snelwisselhouder. De meerdelige Bit-Check overtuigt door het lage gewicht en uitstekende compactheid. Daarbij zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check voor een betere houvast voor de bits en maakt tegelijk het uitnemen daarvan makkelijker. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera Take it easy tool finder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

Artikelnummers

Artikelnummer 81568.071.110
EAN 4013288111494
UBB 500504722520
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05071110001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.