text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB, 10-delig


Robuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Extra harde bits. BiTorsion-bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur. Voorzien van Rapidaptor-technologie, om de bits te kunnen plaatsen zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. Voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3. Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.

Artikelnummer 9V982331
Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 1
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 5
Aantal bits sleuf 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 1
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 5
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 9
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model BIT-CHECK

Omschrijving

Robuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Extra harde bits. BiTorsion-bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur. Voorzien van Rapidaptor-technologie, om de bits te kunnen plaatsen zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. Voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3. Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.

Artikelnummers

Artikelnummer 9V982331
EAN 4013288128157
UBB 500643329898
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073418001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.