text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20-delig


Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven in handige bit-box. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 4I556631
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 25
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 20PC BIT-BOX 20 H TX 25X25
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven in handige bit-box. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 4I556631
EAN 4013288188007
UBB 500678971291
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05057773001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.