text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera Bit-Box 20 PH, PH 2 x 25 mm, 20-delig


Hoogwaardige bits voor Phillips-schroeven in handige bit-box. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 8Q249127
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 130
HS- en goederencode
Model 851/1 PH
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor Phillips-schroeven in handige bit-box. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q249127
EAN 4013288188014
UBB 500678971457
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05057750001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.