text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 30 x 25 mm, 15-delig


Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven in handige bit-box. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3. Met 'Take it easy' gereedschappen-findex: Kleurcodering op profiel en maat.

Artikelnummer 6X339822
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 30
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR TX 30X25
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven in handige bit-box. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3. Met 'Take it easy' gereedschappen-findex: Kleurcodering op profiel en maat.

Artikelnummers

Artikelnummer 6X339822
EAN 4013288187895
UBB 500678969238
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05057776001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.