text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 25 x 25 mm, 15-delig


Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven in handige bit-box. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3. Met 'Take it easy' gereedschappen-findex: Kleurcodering op profiel en maat.

Article number 9D152265
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Packed per 1

Specifications

Grootte bit (mm) 25
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR TX 25X25
Type Torx Screwdriver Bit

Description

Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven in handige bit-box. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3. Met 'Take it easy' gereedschappen-findex: Kleurcodering op profiel en maat.

Article numbers

Article number 9D152265
EAN 4013288187888
UBB 500678969071
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05057775001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.