text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Box 15 Impaktor PZ, PZ 2 x 25 mm, 15-delig


Hoogwaardige bits voor Pozidriv-schroeven in handige bit-box. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3. Met 'Take it easy' gereedschappen-findex: Kleurcodering op profiel en maat.

Article number 3J828298
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Packed per 1

Specifications

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR PZ 2X25
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Description

Hoogwaardige bits voor Pozidriv-schroeven in handige bit-box. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3. Met 'Take it easy' gereedschappen-findex: Kleurcodering op profiel en maat.

Article numbers

Article number 3J828298
EAN 4013288187901
UBB 500678969493
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05057763001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.