Pomac Automation B.V.
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
81593.070.065
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
Wera bit 869/4 SW7/65 060276
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
81593.070.065
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
7
Lengte (mm)
65
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Nee
Maat (mm)
7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
7
Lengte (mm)
65
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Nee
Maat (mm)
7
Twaalfkantdop
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Wera
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
81593.070.065
EAN
4013288016560
UBB
203232028696
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
05060276001