text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 867/4 Z TORX® BO Bits met Boring, TX 27 x 70 mm


Hoogwaardige bits voor binnen TORX® BO schroeven. TORX® BO schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip. Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar TORX® gereedschap bediend worden. Alleen speciaal TORX® BO gereedschap is voorzien van een boring waarin de lip valt. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 2R405244
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor binnen TORX® BO schroeven. TORX® BO schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip. Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar TORX® gereedschap bediend worden. Alleen speciaal TORX® BO gereedschap is voorzien van een boring waarin de lip valt. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2R405244
EAN 4013288026927
UBB 500643467243
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060144001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.