text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z Bits Phillips, PH 4 x 32 mm


Taai-harde Wera bits voor Phillips schroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 5G397766
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera

Omschrijving

Taai-harde Wera bits voor Phillips schroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 5G397766
EAN 4013288013378
UBB 500643379216
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056535001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.