Bits
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
7Q197189
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
Wera Bit 851/1 IMP DC 3 x 25
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
7Q197189
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Overig
Verpakking
Houder
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
3
Aandraaivoorziening
Overig
Verpakking
Houder
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aantal bits PH (kruiskop)
10
Aantal bits totaal
10
Aansluitmaat (mm)
4
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Overig
Merk
Wera
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Q197189
EAN
4013288157645
UBB
500643374001
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
05057617001