text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Zeskant Bits, 3/16" x 50 mm


Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 5L942504
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera

Omschrijving

Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 5L942504
EAN 4013288036391
UBB 500643362618
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05135097001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.