text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Wera Bicycle Set 3, 41-delig


• 1x 8001 A Bit ratel 1/4": 1/4" x 87 mm • 1x 813 Bitholding schroevendraaier: 1/4" x 78 mm • 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universele Bithouder: 1/4" x 50 mm • 1x 870/1 Adapter: 1/4" x 25 mm • 4x 851/1 BTZ-bits: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm • 9x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm • 3x 800/1 BTZ bits: 0,5x4x25 mm, 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm • 6x 840/1 BTZ-bits: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm • 1x 840/1 Z-bits: 8 x 25 mm • 5x 842/1 Z-bits: 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm • 7x 8790 HMA Zyklop 1/4" dop: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm • 1x 9502 Wielkrik met bitbevestiging: 105 mm • 1x 9503 Bandenkrik met klepuitwerper: 105 mm • 1x haak- en lussluiterstrip 120: 120 x 50 mm Fietsgereedschapset met ratel, bits, doppen en een bithouder in de zeer compacte Tool-Check. Perfect als universele metgezel voor talloze schroeventoepassingen. Premium bithoudschroevendraaier met Kraftform Plus handvat voor comfortabel ergonomisch schroeven, waarbij blaren en eelt worden voorkomen. Harde handvatzones voor hoge werksnelheden, zachte handvatzones voor een hoge koppeloverdracht. Ratel voor snel werken bij schroeven met een machine of conventioneel handgereedschap is niet mogelijk vanwege ruimtegebrek. Snel omkeren van kloksgewijs naar tegen de klok in via de achterklep. De knuffel op de ratelkop maakt snelle rotatie mogelijk (met de duim). Gemakkelijkste bediening, zelfs met slechts één hand. Ergonomische ratelkop/hendel: Kraftform-geometrie met perfect gevormde contactvlakken voor de vingers. Kleinst mogelijke gereedschapsontwerp dankzij de directe boormontage in de ratelkop, perfect voor lage werkhoogtes. Kleine terugslaghoek van 6° voor nauwkeurig werken. Robuust valgesmeed massief stalen ontwerp. Koppels van meer dan 65 Nm. De Rapidaptor bitvastschroevendraaier met sneldraaiende huls: Kan worden gebruikt als verlenging, voor razendsnelle bitwisselingen van zelfs de kleinste bitgroottes met slechts één hand. Bits (BTZ) met BiTorsiezone om piekbelastingen te dempen voor universeel gebruik; stevige bits (Z) voor universeel gebruik. Hand- en machinedoppen voor bijna alle toepassingen. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat - voor snelle en eenvoudige identificatie van het benodigde gereedschap. Slipbestendig voor gemakkelijke grip, zelfs met olieachtige handen. Met kogelstopgroef. Voor externe zeshoekbouten en schroeven. Gemaakt van matte verchromend chroom-vanadium. Met de glasvezelversterkte plastic bandenhefbooms kunnen de banden veilig van de velg worden geheven zonder de velg te beschadigen. Neem een selectie gereedschap mee in de meegeleverde Bit-Check. Met een stevig gereedschapstasje.

Artikelnummer 0M690946
Verpakking Zak
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 7
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 7
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 26
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Ja
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Ja
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 678
HS- en goederencode

Omschrijving

• 1x 8001 A Bit ratel 1/4": 1/4" x 87 mm • 1x 813 Bitholding schroevendraaier: 1/4" x 78 mm • 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universele Bithouder: 1/4" x 50 mm • 1x 870/1 Adapter: 1/4" x 25 mm • 4x 851/1 BTZ-bits: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm • 9x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm • 3x 800/1 BTZ bits: 0,5x4x25 mm, 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm • 6x 840/1 BTZ-bits: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm • 1x 840/1 Z-bits: 8 x 25 mm • 5x 842/1 Z-bits: 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm • 7x 8790 HMA Zyklop 1/4" dop: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm • 1x 9502 Wielkrik met bitbevestiging: 105 mm • 1x 9503 Bandenkrik met klepuitwerper: 105 mm • 1x haak- en lussluiterstrip 120: 120 x 50 mm Fietsgereedschapset met ratel, bits, doppen en een bithouder in de zeer compacte Tool-Check. Perfect als universele metgezel voor talloze schroeventoepassingen. Premium bithoudschroevendraaier met Kraftform Plus handvat voor comfortabel ergonomisch schroeven, waarbij blaren en eelt worden voorkomen. Harde handvatzones voor hoge werksnelheden, zachte handvatzones voor een hoge koppeloverdracht. Ratel voor snel werken bij schroeven met een machine of conventioneel handgereedschap is niet mogelijk vanwege ruimtegebrek. Snel omkeren van kloksgewijs naar tegen de klok in via de achterklep. De knuffel op de ratelkop maakt snelle rotatie mogelijk (met de duim). Gemakkelijkste bediening, zelfs met slechts één hand. Ergonomische ratelkop/hendel: Kraftform-geometrie met perfect gevormde contactvlakken voor de vingers. Kleinst mogelijke gereedschapsontwerp dankzij de directe boormontage in de ratelkop, perfect voor lage werkhoogtes. Kleine terugslaghoek van 6° voor nauwkeurig werken. Robuust valgesmeed massief stalen ontwerp. Koppels van meer dan 65 Nm. De Rapidaptor bitvastschroevendraaier met sneldraaiende huls: Kan worden gebruikt als verlenging, voor razendsnelle bitwisselingen van zelfs de kleinste bitgroottes met slechts één hand. Bits (BTZ) met BiTorsiezone om piekbelastingen te dempen voor universeel gebruik; stevige bits (Z) voor universeel gebruik. Hand- en machinedoppen voor bijna alle toepassingen. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat - voor snelle en eenvoudige identificatie van het benodigde gereedschap. Slipbestendig voor gemakkelijke grip, zelfs met olieachtige handen. Met kogelstopgroef. Voor externe zeshoekbouten en schroeven. Gemaakt van matte verchromend chroom-vanadium. Met de glasvezelversterkte plastic bandenhefbooms kunnen de banden veilig van de velg worden geheven zonder de velg te beschadigen. Neem een selectie gereedschap mee in de meegeleverde Bit-Check. Met een stevig gereedschapstasje.

Artikelnummers

Artikelnummer 0M690946
EAN 4013288234926
UBB 500730999009
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004187001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.