text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bicycle Set 2, 13-delig


1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4" x 119 mm 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 4x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 6x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm Bicycle tool set in practical pouch with 89 mm long bits. Including 816 R Kraftform bit hand-holder with Rapidaptor quick-release chuck and multi-component Kraftform handle for fatigue-free working.

Artikelnummer 9E509672
Verpakking Kunststof box
Schachtlengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Schachtlengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 4
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 11
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 6
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Ja
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 406
HS- en goederencode
Type Bicycle Set

Omschrijving

  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4" x 119 mm
  • 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm
  • 4x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 6x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Bicycle tool set in practical pouch with 89 mm long bits. Including 816 R Kraftform bit hand-holder with Rapidaptor quick-release chuck and multi-component Kraftform handle for fatigue-free working.

Artikelnummers

Artikelnummer 9E509672
EAN 4013288211439
UBB 500713662103
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004171001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.