text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Z Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm


Artikelnummer 81539.001.025
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.4
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.4
HS- en goederencode
Model 851/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 81539.001.025
EAN 4013288014658
UBB 425122104796
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05072080001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.