text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967/9 TX BO Multicolour 1 SB Stiftsleutelset, BlackLaser, 9-delig


9x 967 SPKL TORX® BO L-key Multicolour: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mm L-keys with thermoplastic sleeve (SPKL) out of easy-to-grip circular material. The sleeve ensures that work is pleasant and easy on the fingers even at low temperatures. All L-keys are quickly to hand thanks to their colour coding and size markings. The wear-resistant clip material ensures secure storage of the L-keys as well as simple removal. For TORX® and TORX® BO (with bore hole) connections.

Artikelnummer 9A482834
Uitvoering Plastic sokkel
Verpakking Overig
Grootte (TX) 40
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Plastic sokkel
Verpakking Overig
Grootte (TX) 40
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 9
Aantal sleutels 9
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 241.3
HS- en goederencode
Model 967/9 TX BO
Type Torx Key Set

Omschrijving

  • 9x 967 SPKL TORX® BO L-key Multicolour: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mm

L-keys with thermoplastic sleeve (SPKL) out of easy-to-grip circular material. The sleeve ensures that work is pleasant and easy on the fingers even at low temperatures. All L-keys are quickly to hand thanks to their colour coding and size markings. The wear-resistant clip material ensures secure storage of the L-keys as well as simple removal. For TORX® and TORX® BO (with bore hole) connections.

Artikelnummers

Artikelnummer 9A482834
EAN 4013288170125
UBB 500643322869
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05073599001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.