text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967/9 TX XL Multicolour 1 Stiftsleutelset, lang, 9-delig


Premium L-key set for TORX® socket screws. One arm extra long. Includes some tools with ball head: The ball on the long arm allows safe working even in difficult installation positions. L-keys with plastic sleeve made of circular, easy-grip material. The sleeve makes working comfortable even at low temperatures and is easy on the fingers. Take it easy tool finder with colour coding by size. The BlackLaser surface treatment makes for excellent surface protection, even from corrosion, and for long durability. Lasered and therefore abrasion-proof size marking on the L-key for quick access. In a handy clip made of wear-free material for a permanently secure hold of the L-keys while also being easily accessible.

Artikelnummer 7E658320
Uitvoering Plastic sokkel
Geïsoleerd Ja
Verpakking Overig
Grootte (TX) 40
W+S-monteurset Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Plastic sokkel
Geïsoleerd Ja
Verpakking Overig
Grootte (TX) 40
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 9
Aantal sleutels 9
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Met kogelkop Ja
Merken Wera
HS- en goederencode 82054000
Model 967/9 TX XL
Type Multicolor Ball Ended Long Torx Key Set

Omschrijving

Premium L-key set for TORX® socket screws. One arm extra long. Includes some tools with ball head: The ball on the long arm allows safe working even in difficult installation positions. L-keys with plastic sleeve made of circular, easy-grip material. The sleeve makes working comfortable even at low temperatures and is easy on the fingers. Take it easy tool finder with colour coding by size. The BlackLaser surface treatment makes for excellent surface protection, even from corrosion, and for long durability. Lasered and therefore abrasion-proof size marking on the L-key for quick access. In a handy clip made of wear-free material for a permanently secure hold of the L-keys while also being easily accessible.

Artikelnummers

Artikelnummer 7E658320
EAN 4013288193544
UBB 500686617068
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05024480001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.