text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 967/9 TX 1 Stiftsleutelset, BlackLaser, 9-delig


967/9 TX 1 Stiftsleutelset, BlackLaser, 9-delig 9x 967 PKL TORX® Stiftsleutel, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmHoogwaardige stiftsleutelset voor binnen TORX® schroeven. Deels met kogelkop: De kogel aan de lange zijde voor veilig werken, ook in lastige montageposities. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden. In handige clip gemaakt van slijtvast materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels, sleutels makkelijk uit clip te nemen.

Artikelnummer 1P211564
Uitvoering Plastic sokkel
Geïsoleerd Ja
Verpakking Overig
Grootte (TX) 40
W+S-monteurset Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Plastic sokkel
Geïsoleerd Ja
Verpakking Overig
Grootte (TX) 40
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 9
Aantal sleutels 9
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Met kogelkop Ja
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 967/9 TX
Type Torx L-Key Set

Omschrijving

967/9 TX 1 Stiftsleutelset, BlackLaser, 9-delig 9x 967 PKL TORX® Stiftsleutel, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmHoogwaardige stiftsleutelset voor binnen TORX® schroeven. Deels met kogelkop: De kogel aan de lange zijde voor veilig werken, ook in lastige montageposities. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden. In handige clip gemaakt van slijtvast materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels, sleutels makkelijk uit clip te nemen.

Artikelnummers

Artikelnummer 1P211564
EAN 4013288104946
UBB 500643322299
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05024242001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.