text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 9621 holsterset 2, 8-delig


• 2x 1850 PH Kraftform Ball-Grip kruisschroevendraaier: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm • 1x 1834 Kraftform Ball-Grip Gesleufde schroevendraaier - werkplaatsblad: 1 x 6 x 100 mm • 1x 932 A Schroeven voor gesleufde schroeven: 1 x 5,5 x 100 mm • 2x 162 i PH VDE Geïsoleerde schroevendraaier voor kruisschroeven: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm • 1x 160 i VDE Geïsoleerde schroevendraaier voor gesleufde schroeven: 0,6 x 3,5 x 100 mm • 1x 9522 riemholster, leeg: 170 x 240 mm De gereedschapsset voor de riem. De holster heeft 5 zones om het benodigde gereedschap te plaatsen en te bereiken. De holster heeft een robuuste constructie, is gemaakt van scheurbestendig materiaal en is ook geschikt voor gebruik onder ongunstige omstandigheden. De meegeleverde gereedschappen kunnen worden aangevuld of individueel worden uitgewisseld. De holster kan op de heupen worden gedragen. Ideaal voor mobiel gebruik op verschillende locaties. Kraftform Plus handvat voor comfortabel ergonomisch schroeven, waarbij blaren en eelt worden voorkomen. Harde handvatzones voor hoge werksnelheden, terwijl zachte handvatzones een hoge koppeloverdracht garanderen. Bevat enkele gereedschappen met Lasertip: De punten van Wera Lasertip schroevendraaiers zijn microscopisch ruw gemaakt met laserstralen. Dit ruwe oppervlak "bijt" in de schroefkop en onbedoeld doorglijden is verleden tijd. Neem het rustig aan met gereedschapszoeker met kleurcodering op profiel en maatstempel - voor snelle en gemakkelijke identificatie van het benodigde gereedschap. Inclusief beiteldraaier met een zeshoekig mesblad van premium bitmateriaal, dat zorgt voor krachtoverdracht zonder verlies, zelfs bij hamerslagen. Sommige schroevendraaiers zijn uitgerust met kogelhandvatten, waardoor er veel druk kan worden overgedragen tijdens het schroeven. De handpalm omsluit het handvat van bovenaf, wat hoge koppels en axiale krachten mogelijk maakt.

Artikelnummer 0V021280
Geïsoleerd Ja
Verpakking Zak
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aantal kruisschroevendraaiers PH 4
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Verpakking Zak
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aantal kruisschroevendraaiers PH 4
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal sleufschroevendraaiers 3
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 7
Materiaal greep Kunststof
Greepuitvoering 2-componenten
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 972
HS- en goederencode

Omschrijving

• 2x 1850 PH Kraftform Ball-Grip kruisschroevendraaier: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm • 1x 1834 Kraftform Ball-Grip Gesleufde schroevendraaier - werkplaatsblad: 1 x 6 x 100 mm • 1x 932 A Schroeven voor gesleufde schroeven: 1 x 5,5 x 100 mm • 2x 162 i PH VDE Geïsoleerde schroevendraaier voor kruisschroeven: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm • 1x 160 i VDE Geïsoleerde schroevendraaier voor gesleufde schroeven: 0,6 x 3,5 x 100 mm • 1x 9522 riemholster, leeg: 170 x 240 mm De gereedschapsset voor de riem. De holster heeft 5 zones om het benodigde gereedschap te plaatsen en te bereiken. De holster heeft een robuuste constructie, is gemaakt van scheurbestendig materiaal en is ook geschikt voor gebruik onder ongunstige omstandigheden. De meegeleverde gereedschappen kunnen worden aangevuld of individueel worden uitgewisseld. De holster kan op de heupen worden gedragen. Ideaal voor mobiel gebruik op verschillende locaties.
Kraftform Plus handvat voor comfortabel ergonomisch schroeven, waarbij blaren en eelt worden voorkomen. Harde handvatzones voor hoge werksnelheden, terwijl zachte handvatzones een hoge koppeloverdracht garanderen. Bevat enkele gereedschappen met Lasertip: De punten van Wera Lasertip schroevendraaiers zijn microscopisch ruw gemaakt met laserstralen. Dit ruwe oppervlak "bijt" in de schroefkop en onbedoeld doorglijden is verleden tijd. Neem het rustig aan met gereedschapszoeker met kleurcodering op profiel en maatstempel - voor snelle en gemakkelijke identificatie van het benodigde gereedschap.
Inclusief beiteldraaier met een zeshoekig mesblad van premium bitmateriaal, dat zorgt voor krachtoverdracht zonder verlies, zelfs bij hamerslagen. Sommige schroevendraaiers zijn uitgerust met kogelhandvatten, waardoor er veel druk kan worden overgedragen tijdens het schroeven. De handpalm omsluit het handvat van bovenaf, wat hoge koppels en axiale krachten mogelijk maakt.

Artikelnummers

Artikelnummer 0V021280
EAN 4013288227621
UBB 500731000138
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05136033001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.