text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, metrisch, 4 x 137 mm


Hoogwaardige Wera stiftsleutel met kleurgecodeerde, comfortabele rubberen ommanteling. Zo heeft u het juiste gereedschap snel te pakken, terwijl de ergonomische en aangenaam aanvoelende handgreep de handen spaart bij lage temperaturen. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser oppervlaktebehandeling zorgt voor een uitstekende bescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus slijtvaste maatring op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummer 4L028768
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 63
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 137
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 24
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode 82054000
Model 950 SPKL

Omschrijving

Hoogwaardige Wera stiftsleutel met kleurgecodeerde, comfortabele rubberen ommanteling. Zo heeft u het juiste gereedschap snel te pakken, terwijl de ergonomische en aangenaam aanvoelende handgreep de handen spaart bij lage temperaturen. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser oppervlaktebehandeling zorgt voor een uitstekende bescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus slijtvaste maatring op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 4L028768
EAN 4013288167873
UBB 500643309833
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05022608001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.