text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 950 PKLS Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 3 x 126 mm


Hoogwaardige stiftsleutel met extra korte zijde om moeilijk bereikbare schroeven te kunnen bereiken. Voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummer 5Y634803
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 3
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 126
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 3
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 126
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 7.5
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 950 PKLS

Omschrijving

Hoogwaardige stiftsleutel met extra korte zijde om moeilijk bereikbare schroeven te kunnen bereiken. Voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y634803
EAN 4013288139306
UBB 500643536625
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05022043001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.