text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKLS Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 10 x 219 mm


Hoogwaardige stiftsleutel met extra korte zijde om moeilijk bereikbare schroeven te kunnen bereiken. Voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Objednací číslo 6I260134
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Totale lengte (mm) 219
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 219
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 22
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode 82054000
Model 950 PKLS

Popis

Hoogwaardige stiftsleutel met extra korte zijde om moeilijk bereikbare schroeven te kunnen bereiken. Voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6I260134
EAN 4013288139351
UBB 500643537615
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05022048001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.