text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 6 x 180 mm


Hoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Numéro d'article 5V470082
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Emballé par 1

Spécifications

Totale lengte (mm) 180
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 180
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 32
VDE getest Nee
Merken Wera

La description

Hoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5V470082
EAN 4013288018830
UBB 500643530016
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022062001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.