text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 950 L Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 8 x 200 mm


Hoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Met extra lange zijde.

Artikelnummer 2L575682
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 200
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 200
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 36
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 950

Omschrijving

Hoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Met extra lange zijde.

Artikelnummers

Artikelnummer 2L575682
EAN 4013288018717
UBB 500643528218
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05021635001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.