text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Hex-Plus 7 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, 9-delig


Hoogwaardige stiftsleutel-set voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Wrijfvaste formaatmarkering om snel de juiste sleutel te kunnen vinden. In handige clip, om snel een sleutel te kunnen pakken.

Artikelnummer 3S720408
Uitvoering Overig
Uitvoeringsvorm handgreep Haaks
Groottes (mm) 1.5 - 10
Aantal sleutels 9
Met kogelkop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Uitvoeringsvorm handgreep Haaks
Groottes (mm) 1.5 - 10
Aantal sleutels 9
Met kogelkop Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 950/9

Omschrijving

Hoogwaardige stiftsleutel-set voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Wrijfvaste formaatmarkering om snel de juiste sleutel te kunnen vinden. In handige clip, om snel een sleutel te kunnen pakken.

Artikelnummers

Artikelnummer 3S720408
EAN 4013288112286
UBB 500643526238
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05021737001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.