text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Hex-Plus 6 SB Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, 9-delig


High quality L-key set for hexagonal socket screws in a practical clip fastener out of wear-resistant material, enabling secure storage of the L-keys as well as simple removal. L-keys with Hex-Plus profile: offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The ball-end on the long arm allows for reliable working even in difficult installation situations. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Artikelnummer 4U508607
Verpakking Overig
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 9
Groottes (mm) 1.5 - 10
Aantal sleutels 9
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 9
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Met kogelkop Ja
Merken Wera
HS- en goederencode 82054000
Model 950/9

Omschrijving

High quality L-key set for hexagonal socket screws in a practical clip fastener out of wear-resistant material, enabling secure storage of the L-keys as well as simple removal. L-keys with Hex-Plus profile: offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The ball-end on the long arm allows for reliable working even in difficult installation situations. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Artikelnummers

Artikelnummer 4U508607
EAN 4013288106414
UBB 500643572836
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05073596001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.