text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Hex-Plus 4 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd, 9-delig


Hoogwaardige stiftsleutel met extra korte zijde om moeilijk bereikbare schroeven te kunnen bereiken. Voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden. In handige clip waarvan het slijtvaste materiaal een veilige grip op de stiftsleutels garandeert, terwijl de sleutels toch makkelijk uit de clip te nemen zijn.

Artikelnummer 4D851764
Uitvoering Overig
Uitvoeringsvorm handgreep Haaks
Groottes (mm) 1.5 - 10
Aantal sleutels 9
Met kogelkop Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Uitvoeringsvorm handgreep Haaks
Groottes (mm) 1.5 - 10
Aantal sleutels 9
Met kogelkop Ja
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 950/9

Omschrijving

Hoogwaardige stiftsleutel met extra korte zijde om moeilijk bereikbare schroeven te kunnen bereiken. Voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden. In handige clip waarvan het slijtvaste materiaal een veilige grip op de stiftsleutels garandeert, terwijl de sleutels toch makkelijk uit de clip te nemen zijn.

Artikelnummers

Artikelnummer 4D851764
EAN 4013288139177
UBB 500643573826
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05073594001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.