text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 2.5 x 56 mm


Hoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskantschroeven. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.

Artikelnummer 4F525024
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 2.5
Totale lengte (mm) 56
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 56
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 18
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 950

Omschrijving

Hoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskantschroeven. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.

Artikelnummers

Artikelnummer 4F525024
EAN 4013288018281
UBB 500643519225
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05021015001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.