text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 932 AS Sleuf schroevendraaier, 0.8 x 4.5 x 100 mm


Wera schroefbeitel om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Met meervoudige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Met doorlopende zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht, ook wanneer er met een hamer op wordt geslagen. Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling. Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters. Via de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- en ringsleutels worden geplaatst om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen. De binnenvierkant-opname in de slagkap maakt middels een schroefverbinding met T-greep, Zyklop ratel of Pit-ratel de overdracht van nog hogere draaimomenten mogelijk. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 9R875863
Totale lengte (mm)
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 198
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4.5
Bleddikte (mm) 0.8
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 8
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Gewelfde kling Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 932 AS

Omschrijving

Wera schroefbeitel om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Met meervoudige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Met doorlopende zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht, ook wanneer er met een hamer op wordt geslagen. Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling. Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters. Via de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- en ringsleutels worden geplaatst om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen. De binnenvierkant-opname in de slagkap maakt middels een schroefverbinding met T-greep, Zyklop ratel of Pit-ratel de overdracht van nog hogere draaimomenten mogelijk. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 9R875863
EAN 4013288134486
UBB 500643517401
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05018300001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.