text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 932 A Sleuf schroevendraaier, 0.6 x 3.5 x 80 mm


Wera schroevendraaiers, voor het vast- en losdraaien van schroeven. Met meervoudige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht. Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 161
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 80
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.6
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 4
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Gewelfde kling Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 28
HS- en goederencode
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Omschrijving

Wera schroevendraaiers, voor het vast- en losdraaien van schroeven. Met meervoudige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht. Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 81662.035.075
EAN 4013288018007
UBB 203125022798
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05018260001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.