text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 917 SPH Phillips-Schroevendraaier, PH 3 x 150 mm


Wera schroefbeitel om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Met meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Met doorlopende zeskantkling van hoogwaardig bitmateriaal, voor een verliesvrije krachtoverbrenging, ook als er met een hamer op wordt geslagen. Het taai-harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling. Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters. Dankzij de geïntegreerde zeskantsleutelhulp kunnen steek- of ringsleutels worden gebruikt om hogere draaimomenten over te dragen. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en optimale grip. Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 3
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 150
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 3
Totale lengte (mm) 262
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 8
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 13
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 185
HS- en goederencode
Model 917 S
Type Phillips Screwdriver

Omschrijving

Wera schroefbeitel om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Met meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Met doorlopende zeskantkling van hoogwaardig bitmateriaal, voor een verliesvrije krachtoverbrenging, ook als er met een hamer op wordt geslagen. Het taai-harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling. Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters. Dankzij de geïntegreerde zeskantsleutelhulp kunnen steek- of ringsleutels worden gebruikt om hogere draaimomenten over te dragen. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en optimale grip. Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 81650.003.150
EAN 4013288017758
UBB 203124902933
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05017015001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.