text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 899/14/1 Universele bithouder, 1/4" x 79 mm


Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. RVS huls voor optimale bescherming tegen corrosie. De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. Aandrijving: SDS plus.

Artikelnummer 6C143869
Lengte (m) 79
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (m) 79
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname Overig
Dophouder Nee
Merken Wera

Omschrijving

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. RVS huls voor optimale bescherming tegen corrosie. De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. Aandrijving: SDS plus.

Artikelnummers

Artikelnummer 6C143869
EAN 4013288099891
UBB 500643513442
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05134397001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.