text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 898/9 Combinatie bithouder, 50 mm


Suitable for bits with 4 mm halfmoon drive (Wera series 9) and 4 mm HIOS drive (Wera series 21): with quick-release chuck, 4 mm halfmoon drive.

Artikelnummer 5T776384
Lengte (m) 50
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname Overig
Maat bitopname (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 50
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname Overig
Maat bitopname (mm) 4
Maat machineopname Overig
Maat machineopname (mm) 4
Dophouder Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 15.6
HS- en goederencode
Model 898/9

Omschrijving

Suitable for bits with 4 mm halfmoon drive (Wera series 9) and 4 mm HIOS drive (Wera series 21): with quick-release chuck, 4 mm halfmoon drive.

Artikelnummers

Artikelnummer 5T776384
EAN 4013288184184
UBB 500643571010
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05051501001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.