text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 898/4 Combinatie bithouder, 50 mm


Combination holder for bits with 4 mm halfmoon drive (Wera series 9) and 4 mm HIOS drive (Wera series 21): quick-release chuck, 1/4 hexagonal drive, suitable for power screwdrivers with a take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 6L546656
Lengte (m) 50
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname Overig
Maat bitopname (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 50
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname Overig
Maat bitopname (mm) 4
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 26.15
HS- en goederencode
Model 898/4

Omschrijving

Combination holder for bits with 4 mm halfmoon drive (Wera series 9) and 4 mm HIOS drive (Wera series 21): quick-release chuck, 1/4 hexagonal drive, suitable for power screwdrivers with a take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 6L546656
EAN 4013288184177
UBB 500643570855
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05051500001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.